Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4U Einlegeboden, Stahl, , 352mm x 402mm x 146mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com 4U Einlegeboden, Stahl, , 352mm x 402mm x 146mm
StarTech.com 4U Einlegeboden, Stahl, , 352mm x 402mm x 146mm
StarTech.com 4U Einlegeboden, Stahl, , 352mm x 402mm x 146mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1863296
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4UDRAWER
EAN/GTIN:
     0065030790536
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Typ = Rackschublade
Höheneinheiten HE = 4U
Tiefe = 402mm
Einstellbare Tiefe = No
Belüftet = Nein
Material = Stahl
Last max. = 25kg
Abmessungen = 402 x 352 x 146mm
Höhe = 146mm
Breite = 352mm
Serie = 4UDrawer

4UDRAVER 4HE Rack-Schublade Die 4UDRAVER 4U Aufbewahrungsschublade aus schwarzem Stahl für 19-Zoll-Racks und -Schränke hilft bei der effizienten Organisation Ihrer unternehmenskritischen Computerhardware und -zubehör mit einer Kapazität von bis zu 25 kg (55 lbs). Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung. Diese ausziehbare Rack-Aufbewahrungsschublade ist perfekt für die Aufbewahrung von Werkzeugen, Software und Dokumenten für einfachen Zugriff und eine kostengünstige Lösung, die eine ordentliche, unwegbare Aufbewahrung bietet. Die Rack-Schublade ist universell in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Serverrack oder -schrank für Frontmontage montierbar und besteht aus robustem, kaltgewalztem Stahl für langfristige Haltbarkeit. Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Robuste Stahlkonstruktion • 55 lbs (25 kg) Belastbarkeit • TAA-konform für GSA-Zeitplankäufe • Abgeschirmt vollständig montiert • Montage in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Rack oder -Schrank • Kompakte Bauweise • Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in rauen Umgebungen • Diese gebrauchsfertige Aufbewahrungslösung wird komplett montiert und mit allen für die Installation erforderlichen Zubehörteilen geliefert Anwendungen • Hinzufügen von Speicherplatz zu 19-Zoll-Serverracks und -Schränken für die FrontmontageDie 4UDRAWER 4U Aufbewahrungsschublade aus schwarzem Stahl für 19-Zoll-Racks und -Schränke unterstützt Sie bei der effizienten Organisation Ihrer geschäftskritischen Computerhardware und -zubehör mit einer Kapazität von bis zu 25 kg. Diese Schublade für die Ablage von Werkzeugen, Software und Dokumenten für einfachen Zugriff ist eine kostengünstige Lösung, die eine übersichtliche, übersichtliche Aufbewahrung ermöglicht. Die Rack-Schublade ist universell in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Serverrack oder -schrank für Frontmontage montierbar und besteht aus robustem, kaltgewalztem Stahl für eine lange Lebensdauer. Mit einer lebenslangen Garantie. Was ist enthalten? • 4-HE-Aufbewahrungsschublade Häufig gestellte Fragen Wie hoch ist die maximale Tragfähigkeit? Die maximale Gewichtsbelastung beträgt bis zu 25 kg
Weitere Informationen:
Typ:
Rackschublade
Höheneinheiten HE:
4U
Tiefe:
402mm
Einstellbare Tiefe:
No
Belüftet:
Nein
Material:
Stahl
Last max.:
25kg
Abmessungen:
402 x 352 x 146mm
Höhe:
146mm
Breite:
352mm
Serie:
4UDrawer
Weitere Suchbegriffe: Server, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 1863296, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, 4UDRAWER, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves, Enclosures & Server Racks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 119,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 126,92*
Frei Haus
ab € 137,35*
€ 142,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 157,24*
€ 3,50*
ab € 175,14*
€ 180,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.