Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom AYT Entstörfilter, 440/250 V-AC, 60A, Frontplattenmontage, Gewindebolzen, 3-phasig 3,4 mA / 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863527
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60AYT6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 440/250 V-AC
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Gewindebolzen
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 50Hz
Länge = 351.3mm
Tiefe = 122.4mm
Höhe = 175.8mm
Abmessungen = 351.3 x 122.4 x 175.8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Hochleistungsfähige 3-phasige RFI-Filter für WYE-Anwendungen. AYT Dual Stage bietet höchste Leistung.Nennstrom von 30 bis 600 A. Delta- oder WYE-Konfiguration für 3-Phasen-Produkte Zulassungen von Sicherheitsbehörden - Details siehe Tabelle Nennspannungen bis zu 250 V für einphasige Produkte Nennspannungen bis 277/480V und 250/440V für 3-phasige Produkte Anwendungen Alternative Energie und Solar Fabrikautomation HLK-Systeme Schweres Gerät Verpackungsmaschinen Motoren und Motorsteuerungen Frequenzwandler Geräte zur Nahrungsmittelverarbeitung Aufzüge und Fahrtreppen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
440/250 V-AC
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
50Hz
Länge:
351.3mm
Tiefe:
122.4mm
Höhe:
175.8mm
Abmessungen:
351.3 x 122.4 x 175.8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasig 60 a, 1863527, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 60AYT6C, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,49*
€ 871,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,57*
€ 864,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,08*
€ 831,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,33*
€ 772,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.