Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom AYC Entstörfilter, 480 V ac, 110A, Flanschmontage, Anschlussblock, 3-phasig / 50/60Hz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863564
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     110AYC10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 110A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = Corcom AYC
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 307mm
Tiefe = 141mm
Höhe = 155mm
Abmessungen = 307 x 141 x 155mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Dreiphasige WYE HF-Netzfilter für rauscharme Anwendungen.Nennstrom von 30 bis 600 A. Delta- oder WYE-Konfiguration für 3-Phasen-Produkte Zulassungen von Sicherheitsbehörden - Details siehe Tabelle Nennspannungen bis zu 250 V für einphasige Produkte Nennspannungen bis 277/480V und 250/440V für 3-phasige Produkte Anwendungen Alternative Energie und Solar Fabrikautomation HLK-Systeme Schweres Gerät Verpackungsmaschinen Motoren und Motorsteuerungen Frequenzwandler Geräte zur Nahrungsmittelverarbeitung Aufzüge und Fahrtreppen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
110A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
Corcom AYC
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
307mm
Tiefe:
141mm
Höhe:
155mm
Abmessungen:
307 x 141 x 155mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 1863564, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 110AYC10B, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,50*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 638,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 769,96*
€ 916,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 760,90*
€ 905,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 733,66*
€ 873,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 680,24*
€ 809,49
pro Box
ab 500 Boxen
€ 638,50*
€ 759,82
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.