|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1863600 Herst.-Nr.: 1863600 EAN/GTIN: 5056070901520 |
| | |
|
|  |  |
 | Farbe = silbern Gebinde Typ = Flasche Gebindegröße = 20 g
Bei Nichtgebrauch Kappe aufsetzen. Leicht Entzündlich. Leiterplatten-Reparatur, elektrisch leitender Lack. Silberhaltiger, leitender Lack Zur Erstellung oder Reparatur von Leiterbahnen auf gedruckten Schaltungen Auch als elektrische Abschirmung einsetzbar, oder um elektrische Anschlüsse an nicht lötbare Flächen durchzuführen Handfest nach 10 min, durchgetrocknet nach 12 h Spezifischer Durchgangswiderstand 0,001Ω/cm, nach völliger Aushärtung Mechanische und elektrische Eigenschaften verbessert durch Heißhärtung bei 121 °C bis 148 °C, 5 bis 10min lang nach dem Trocknen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silbern | Gebinde Typ: | Flasche | Gebindegröße: | 20 g | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1863600, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Schutzlacke, RS PRO, RS1863600, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Varnishes |
|  |  |
| |