Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Flexibles Kupplungselement 15mm 0.9° 0.51mm 0.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864125
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     JD10/15-92Y
EAN/GTIN:
     0634529068939
Suchbegriffe:
1864125
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungselemente
Größe = 15mm
Winkelversatz = 0.9°
Axialversatz = 0.51mm
Parallelversatz = 0.1mm

Ruland JD10/15-92Y ist ein Spinnenring mit Klauenkupplung ohne Spiel, der für Ruland Naben mit einem Außendurchmesser von 15,0 mm (0,590 Zoll) ausgelegt ist. Es ist ein Bauteil in einem dreiteiligen Design, das aus zwei Aluminiumnaben und einem elastomeren Einsatz, genannt Spinne, besteht und eine leichte, niedrige Trägheitskupplung mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.000 U/min erzeugt. Dieses dreiteilige Design ermöglicht eine hochgradig anpassbare Kupplung, die Klemm- oder Stellschraubennaben mit zölligen, metrischen, kodierten und schlüssellosen Bohrungen kombiniert. JD10/15-92Y besteht aus Polyurethan und hat eine Shore A-Härte von 92, die eine gute Balance zwischen Dämpfung und Drehmomentkapazität ermöglicht. Ruland-Backenkupplungen haben ein ausgewogenes Design für reduzierte Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten. Hardware ist metrisch.
Weitere Informationen:
Größe:
15mm
Winkelversatz:
0.9°
Axialversatz:
0.51mm
Parallelversatz:
0.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.