Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 16mm / Bohrung 5mm x 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864129
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     PCMR16-5-5-A
EAN/GTIN:
     0634529031483
Suchbegriffe:
1864129
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Bohrung = 5mm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 20.3mm
Winkelversatz = 3°
Parallelversatz = 0.2mm
Axialversatz = 0.13mm

Ruland PCMR16-5-5-A ist eine Vierstrahlkupplung mit 5 mm x 5 mm Bohrungen, 15,9 mm AD und 20,3 mm Länge. Sie wird aus einem einzigen Stück Material gefertigt und besteht aus zwei Sätzen von zwei Spiralschnitten. Dadurch ergibt sich eine höhere Drehmomentkapazität, eine geringere Windup und größere Gehäusegrößen als Einstrahlkupplungen. PCMR16-5-5-A eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Encoder, die eine hohe Positioniergenauigkeit erfordern. Diese Vierstrahl-Spiralverbindung ist spielfrei und hat eine ausgewogene Konstruktion für geringere Vibrationen bei hohen Drehzahlen von bis zu 6.000 U/min. Die gesamte Hardware ist metrisch. PCMR16-5-5-A besteht aus 7075 Aluminium für geringes Gewicht und geringe Trägheit. Es wird aus Barmaterial gefertigt, das ausschließlich von nordamerikanischen Mühlen bezogen wird. PCMR16-5-5-A wird in unserem Werk in Marlborough, MA, unter strikter Kontrolle mit proprietären Verfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Bohrung:
5mm
Außendurchmesser:
16mm
Länge:
20.3mm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.2mm
Axialversatz:
0.13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.