Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1864800
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1734775-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Die USB-Steckverbinder (TE) von TE Connectivity wurden für verschiedene Geräteanforderungen entwickelt. Standard-USB-Steckverbinder Typ A ist der gängigste USB-Steckverbinder, der in einer Vielzahl von Anwendungen in allen meisten Branchen verwendet wird. Wir bieten eine Vielzahl von Standard-USB-Steckverbindern Typ A in verschiedenen Ausrichtungen und Funktionen. Das TE USB-Portfolio ist eine vollständige Verbindungstechnologie für E/A-Geräte und verfügt über viele Varianten von Leiterplattenhalterung, -verlegung, -versatz und mehr. Dank unserer technischen Fähigkeiten ist unsere Standard-USB-Steckverbinder der Serie Typ A eine effiziente, kostensparende Lösung für unsere Kunden.Das zuverlässigkeitsoptimierte Design kann eine stabile Verbindung auch nach Tausenden von Steckvorgängen bieten Kosteneinsparungen durch die Integration von Strom und Datenübertragung in einem Steckverbinder Unser großes Portfolio und unser hochgradig anpassbares Produkt bieten Designflexibilität Qualität Zuverlässigkeit Robuste Konstruktion Großes Portfolio Anwendungen Computer Unterhaltungselektronik Industrielle Anlagen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1864800, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 117347751, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,45*
1 Tag
1807
1
€ 14,99*
ab € 0,987*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.