Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 204-polig / 2-reihig, Raster 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 204-polig / 2-reihig, Raster 0.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1864813
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2013022-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Kartentyp = Speicherkarte
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 204
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.6mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Glanzvergoldet
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 71.0mm
Breite = 26.0mm
Tiefe = 4.7mm
Abmessungen = 71 x 26 x 4.7mm
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Speicherkarte
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
204
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.6mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Glanzvergoldet
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
71.0mm
Breite:
26.0mm
Tiefe:
4.7mm
Abmessungen:
71 x 26 x 4.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1864813, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, TE Connectivity, 220130221, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.