Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-338088 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 1-338088 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal
TE Connectivity 1-338088 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal
Artikel-Nr.:
     108EL-1864824
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338088-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 15.55mm
Breite = 14mm
Tiefe = 12.7mm
Seriennummer = 1-338088
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
15.55mm
Breite:
14mm
Tiefe:
12.7mm
Seriennummer:
1-338088
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, 1864824, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, TE Connectivity, 13380886, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.