Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 19-polig Standard gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 19-polig Standard gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1864830
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1747981-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi steckverbinder buchse
hdmi steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Standard
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Seriennummer = 1747981

Te Connectivity (TE)-Steckverbinder mit High-Definition-Multimedia-Schnittstelle (HDMI) ist eine Schnittstelle für Unterhaltungselektronikprodukte wie digitales Fernsehen, Top Boxen und Multimedia-Player. Die Produktspezifikation wird in der Regel durch die Industriespezifikation für den HDMI-Standard (Specification Version 1.3a) gesteuert. Die HDMI-Technologie unterstützt Standard-, Enhanced- oder High-Definition-Video sowie Mehrkanal-Audio über ein einziges Kabel.Einfacher, benutzerfreundlicher Anschluss Vollständige Abschirmung für ESD-Schutz und bleifreies Verfahren verfügbar Erhältlich mit oder ohne Panelflansch 19 Positionen und 5 Gbit/s Bandbreite zur Unterstützung von Video- und Mehrkanal-Audio in einem einzigen Kabel Ersetzt vorhandene Audio- und Digitalkabel in einer Baugruppe Die einfach zu bedienende Reibungsverriegelung gewährleistet einen sicheren elektrischen Kontakt und eine problemlose Kabeleinführung/Extraktion Anwendungen HD-Fernseher Set-Top-Boxen Telepresence-Systeme Spielanwendungen Bildschirme und Anzeigen Nicht anzeigenbezogene 19P-, 5-Gbit/s-Anwendungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Standard
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Seriennummer:
1747981
Weitere Suchbegriffe: 1864830, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, TE Connectivity, 17479811, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,31*
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 993,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.