Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Durchsteck SIL-Sockel, 10-Pin, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1814655-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 1 kV ac, 500 V ac
Abmessungen = 25.4 x 2.54 x 4.4mm
Tiefe = 4.4mm
Länge = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.54mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
1 kV ac, 500 V ac
Abmessungen:
25.4 x 2.54 x 4.4mm
Tiefe:
4.4mm
Länge:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: 1864846, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, TE Connectivity, 18146557, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.