Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 19-polig Miniatur gewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 19-polig Miniatur gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1864897
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2013978-1
EAN/GTIN:
     5059045744559
Suchbegriffe:
1864897
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
HDMI Buchsen
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Miniatur
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Seriennummer = 2013978
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Miniatur
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Seriennummer:
2013978
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.