| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1864979 Herst.-Nr.: 179228-6 EAN/GTIN: 5059045744078 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Serie = AMP CT Anschlussart = Crimp Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG Seriennummer = 179228 Kontaktwiderstand max. = 20mΩ Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +105°C
Die AMP CT-Steckverbinder sind eine Miniatur-Lösung für Leiter-zu-Leiterplatte- und Leiter-zu-Leiter-Verbindungen. Die AMP CT-Steckverbinderserie hat ihre Leistungsfähigkeit in der Kabelkonfektionierung bewiesen. Von Handwerkzeugen für die Kleinserienfertigung bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Crimpvollautomaten für mittlere bis hohe Stückzahlen steht eine Vielzahl von Kabelbaumherstellungsmaschinen zur Verfügung. AMP-Hochgeschwindigkeits-Crimpvollautomaten sind einfach zu bedienen, so dass ein mühsames Auswechseln der Teile im Inneren der Anlage zur Anpassung an veränderte Kabelbauformen entfällt. Es stehen zwei Gehäusetypen zur Verfügung, darunter Crimp und Mass Terminated (MT), die mit Schneidklemmkontakten vorgespannt sind. Der Kasten oder die ummantelten Sammler sind sehr widerstandsfähig gegen Ausschöpfen beim Ver- und Entkoppeln.2 Abschlussmethoden: IDC, Crimp Einzeldrahtverbindungen Die Schaltkreise reichen von 2-15 einreihig, 8-30 zweireihig AWG 22∼30 Knicke für eigenständigen Halt auf der Platine Anwendungen Bürogeräte Industrielle Maschinen PC Drucker Fax C-TV Audio Klimaanlage Überall dort, wo Signale oder Strom geleitet werden Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Serie: | AMP CT | Anschlussart: | Crimp | Minimale Drahtgröße AWG: | 30AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 22AWG | Seriennummer: | 179228 | Kontaktwiderstand max.: | 20mΩ | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1864979, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1792286, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| |