Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-338088 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 1-338088 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal
TE Connectivity 1-338088 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal
Artikel-Nr.:
     108EL-1864999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338088-6
EAN/GTIN:
     5059045759409
Suchbegriffe:
1864999
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 15.55mm
Breite = 14mm
Tiefe = 12.7mm
Serie = 1-338088
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Te Connectivity 1-338088-6Steckverbinder-Produkttyp = Steckverbinderbaugruppe, Modular-Jack und Steckerschnittstellentyp = RJ45, Modular-Jacks und -Stecker Produkte = RJ-Buchsen und -Stecker, Modular-Steckverbinderausführung = Jack, Erdungsmöglichkeiten = Keine, Schlüssel = Nein, Anschlusskonfiguration = Einzelanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration = 1 x 1, Steckverbinder-Kontaktdichte = Standard, Statusanzeige = Keine, Modular-Jack-Matrix-Ausrichtung = Standard - Verriegelung, Steckverbinderprofil = Standard, Anschlussprofil Leiterplattenkontakt-Anschlussbereich-Platinenmaterial = Zinn, Kontaktstrombelastbarkeit (max.) = 1,5 A, Kontakt-Kontaktfläche-Platinenmaterial = Nickel, Kontakt-Basismaterial = Phosphorbronze, Kontakt-Kontaktfläche-Platinenwerkstoffdicke = 1,27 μm, Anschlussmethode auf Leiterplatte = Oberflächenmontage, Frontplattenmontage Funktion = ohne, Steckverbindermontageart = Platinenmontage, Steckplatzposition = oben, Mittellinie (Rastermaß) = 1,02 mm, schwarzes Gehäuse Gehäusematerial = PA 4T GF30, Leiterplattenstärke (empfohlen) = 1,57 mm, Leiterplatten-Endlänge = 1,5 mm, Steckverbinderhöhe = 12,7 mm, Betriebstemperaturbereich = -45-70 °C, geschirmt = Nein, Stromkreisanwendung = Signal, UL-Entflammbarkeitsklasse = UL 94V-0, Leistungskategorie = Kat. 3, Verpackungsmenge = 250, Verpackungsmethode = Rolle, Comment=Prägungsband gemäß EIA 481-3. Kapton-Band wird auf die Top Oberfläche des Hecks aufgetragen, um den Vakuumabnehmer zu erleichtern. Oberfläche kann für die SMD-Maschinen Typ I und Typ II verwendet werden. Oberfläche kann für die Anwendung mit SMD-Maschinen Typ II verwendet werden. Dieser invertierbare Modular-Jack kann auch durch eine hängende aufgebracht werden Loch in der PC-Platine. (Siehe Leiterplattenlayout)
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
15.55mm
Breite:
14mm
Tiefe:
12.7mm
Serie:
1-338088
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.