Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 Mini B Buchse / 1.0A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 Mini B Buchse / 1.0A, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1865004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734753-1
EAN/GTIN:
     5059045759683
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 1865004, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 17347531, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,75*
5
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,76*
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 0,871*
€ 2,22*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 2,31*
1 Tag
250
2
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.