Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Zinn, Raster 2.54mm Leiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1865014
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-9
EAN/GTIN:
     5059045772248
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Leiter
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Gerade
Länge = 35.56mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 35.56 x 10 x 5.1mm
Gehäusematerial = GF PBT, Thermoplast°C

Unsere große Auswahl an DIP-Buchsen von 6 bis 48 Kontakten bietet eine äußerst zuverlässige Verbindung zwischen Ihren integrierten Schaltkreisen (IC) und Leiterplatten. Die Anschlussoptionen umfassen Durchgangsbohrung und Aufputzmontage, Vierfinger- und Doppelblattkontakte sowie eine Vielzahl von Beschichtungsoptionen.6 bis 48 Positionen Präzisions-Innenkontakte mit vier Fingern oder Doppelblattkontakte sind optional Offene und geschlossene Rahmengehäuse End-to-End und Side-to-Side stapelbar Erhältlich mit einer Vielzahl von Beschichtungsoptionen Schnelles Ein-/Ausstecken des IC Einfacher IC-Austausch vor Ort Vermeidung von IC-Überhitzung beim Löten Flexibilität bei Systemupgrades Das große Portfolio bietet ein Produkt, das Ihren Anforderungen am nächsten kommt Anwendungen Industrielle Steuerungen Intelligente Gebäude Medizinische Geräte Militär Andere eingebettete Systeme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Leiter
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
35.56mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
35.56 x 10 x 5.1mm
Gehäusematerial:
GF PBT, Thermoplast°C
Weitere Suchbegriffe: 1865014, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 121992989, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 85 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.