Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley NA5 LED Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 137.5mm B 44mm 4-Stellen T. 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1865337
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     NA5PLUS-TGU14200U0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Messfunktion = Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 137.5mm
Ausschnitt-Breite = 44mm
Anzahl der Stellen = 4mm
Ziffernhöhe = 7 mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Messgerätetyp = Digital

3- oder 7-Farben-Balkenanzeige mit programmierbarer Farbumstellung. Protokollierung des gemessenen Signals in porgradierten Zeitintervallen (800 Proben). Universeller Messeingang. Programmierbare Anzeigecharakteristik (21-Punkt-Umskalierung) und Balkendiagrammlupe. Bis zu 8 programmierbare Alarmausgänge. Alarm ausgelöst durch die Änderungsrate des gemessenen Signals im Zeitverlauf. Arithmetische Funktionen x2, √ x. Kommunikation in Scada-Systemen (rS485/Modbus-Schnittstellen). Darstellung eines beliebigen Messwertes in ein analoges Strom- oder Spannungssignal.
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
137.5mm
Ausschnitt-Breite:
44mm
Anzahl der Stellen:
4mm
Ziffernhöhe:
7 mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Messgerätetyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 1865337, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Sifam Tinsley, NA5PLUSTGU14200U0, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.