Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 39Ω ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 39Ω ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 39Ω ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1865810
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350239RFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 39Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2010 (5025M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = 3502
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
39Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2010 (5025M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
3502
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1865810, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 350239RFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3950
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,174*
€ 0,317*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.