Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 36kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 36kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 36kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1866759
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350236KFT
EAN/GTIN:
     5059045770916
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 36kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2010 (5025M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = 3502
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Te Connectivity freut sich, dieses Hochleistungsgerät mit Dickschicht-Hochleistungs-Technologie, das in unserer beliebten Serie 3522 erhältlich ist, für die automatische Platzierung in Volumen und für die meisten Anwendungen vorstellen zu können. Lieferung standardmäßig auf 7-Zoll-Rollen mit 2000 Stück pro Rolle.2 W bei 70 °C im Gehäuse der Größe 2010 Geeignet für automatische Platzierung Erhältlich über die Distribution Terminal Oberfläche matt sn über NI
Weitere Informationen:
Widerstand:
36kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2010 (5025M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
3502
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1866759, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 350236KFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.