| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1866859 Herst.-Nr.: 350236RFT EAN/GTIN: 5059045377115 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 36Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 2010 (5025M) Toleranz = ±1% Leistung = 2W Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Serie = 3502 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
Te Connectivity freut sich, dieses Hochleistungsgerät mit Dickschicht-Hochleistungs-Technologie, das in unserer beliebten Serie 3522 erhältlich ist, für die automatische Platzierung in Volumen und für die meisten Anwendungen vorstellen zu können. Lieferung standardmäßig auf 7-Zoll-Rollen mit 2000 Stück pro Rolle.2 W bei 70 °C im Gehäuse der Größe 2010 Geeignet für automatische Platzierung Erhältlich über die Distribution Terminal Oberfläche matt sn über NI Weitere Informationen: | | Widerstand: | 36Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 2010 (5025M) | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 2W | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Serie: | 3502 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1866859, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 350236RFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |