| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1866994 Herst.-Nr.: 350239KFT EAN/GTIN: 5059045753766 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 39kΩ Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 2010 (5025M) Toleranz = ±1% Leistung = 2W Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Serie = 3502 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C Weitere Informationen: | | Widerstand: | 39kΩ | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 2010 (5025M) | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 2W | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Serie: | 3502 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1866994, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 350239KFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |