Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, AC, 24mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867226
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC08MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Länge = 5.1mm

Der AC/ACT08 enthält vier AND-Gates mit 2 Eingängen.ICC-Reduktion um 50 % nur bei 74AC Ausgänge Quelle/Senke 24 mA Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Länge:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ac logic, 1867226, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, 74AC08MTCX, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.