Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., OR/NOR, ECL, ECL, 8-Pin, SOIC, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867275
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EL01DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Logikfunktion = OR/NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 4
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = ECL
Eingangs-Typ = ECL
Arbeitsspannnung max. = 5,7 V
Arbeitsspannnung min. = 4,2 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Der MC10EL/100EL01 ist ein OR/NOR-Gatter mit 4 Eingängen. Das Gerät entspricht funktional dem E101-Gerät mit höherer Leistung. Mit Laufzeitverzögerungen und Ausgabeübergangszeiten, die deutlich faster sind als der E101, ist der EL01 ideal für Anwendungen geeignet, die eine optimale AC-Leistung erfordern. Die Serie 100 enthält eine Temperaturkompensation.230 ps Übertragungsverzögerung ESD-Schutz:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL-Betriebsart Arbeitsbereich: VCC= 4,2 V bis 5,7 V mit VEE= 0 V. NECL-Betriebsart: VCC= 0 V mit VEE= -4,2 V bis -5,7 V Pulldown-Widerstände mit internem Eingang Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1 Transistoranzahl = 46 Geräte
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
OR/NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
4
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
ECL
Eingangs-Typ:
ECL
Arbeitsspannnung max.:
5,7 V
Arbeitsspannnung min.:
4,2 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1867275, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC100EL01DG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,68*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 8,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 196 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 294 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 588 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 1078 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 458,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.