Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., EL, ECL, 8-Pin, SOIC, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867276
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EL04DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
NAND-Gate
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = EL
Eingangs-Typ = ECL
Arbeitsspannnung max. = 5,7 V
Arbeitsspannnung min. = 4,2 V
Höhe = 1.5mm

Der MC10EL/100EL04 ist ein AND/NAND-Gatter mit 2 Eingängen. Das Gerät entspricht funktional dem E104-Gerät mit höherer Leistung. Mit Laufzeitverzögerungen und Ausgabeübergängen, die deutlich schneller faster sind als der E104, ist die EL04 ideal für Anwendungen geeignet, die eine optimale AC-Leistung erfordern. Die Serie 100 enthält eine Temperaturkompensation.240 ps Übertragungsverzögerung Übergänge mit hoher Bandbreite Pulldown-Widerstände mit internem Eingang, 75 kW >1000 V ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
EL
Eingangs-Typ:
ECL
Arbeitsspannnung max.:
5,7 V
Arbeitsspannnung min.:
4,2 V
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: NAND-Gatter, nand gate, 1867276, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC100EL04DG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,65*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 7,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 455,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.