Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., Multiplexer, ECL, Differential, 16-Pin, SOIC-NB, 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867277
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EL57DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1867277
Halbleiter
Logik ICs
Logikgatter
Logikfunktion = Multiplexer
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 4
Gehäusegröße = SOIC-NB
Pinanzahl = 16
Logikfamilie = ECL
Eingangs-Typ = Single Ended
Arbeitsspannnung max. = -5,7 V (NECL), 5,7 V (PECL)
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 710ps
Arbeitsspannnung min. = -4,2 V (NECL), 4,2 V (PECL)
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Multiplexer
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
4
Gehäusegröße:
SOIC-NB
Pinanzahl:
16
Logikfamilie:
ECL
Eingangs-Typ:
Single Ended
Arbeitsspannnung max.:
-5,7 V (NECL), 5,7 V (PECL)
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
710ps
Arbeitsspannnung min.:
-4,2 V (NECL), 4,2 V (PECL)
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,3304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 7,54855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,20032*
€ 570,24838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,72*
€ 536,3568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,24*
€ 492,9456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,03008*
€ 468,8958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 384,24*
€ 457,2456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,3304*
€ 431,17318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.