Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungspegelumsetzer HCT SMD 1 /Chip 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867296
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HCT573ADWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1867296
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 6mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 6mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 45 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Hochleistungs-CMOS mit Silikon-Gate Der MC74HCT573A ist identisch mit der Pinbelegung des LS573. Dieses Gerät kann als Pegelwandler zur Verbindung von TTL- oder NMOS-Ausgängen mit Hochgeschwindigkeits-CMOS-Eingängen verwendet werden. Diese Verriegelungen erscheinen für Daten transparent (d. H. Die Ausgänge ändern sich asynchron), wenn die Latch-Freigabe hoch ist. Wenn die Latch-Freigabe niedrig wird, werden die Daten, die die Einrichtungs- und Haltezeiten erfüllen, verriegelt. Der Ausgangsfreigabeeingang hat keinen Einfluss auf den Zustand der Verriegelungen, aber wenn die Ausgangsfreigabe hoch ist, werden alle Geräteausgänge in den hochohmigen Zustand gezwungen. So können Daten auch dann gesperrt werden, wenn die Ausgänge nicht aktiviert sind. Der HCT573A ist in seiner Funktion identisch mit dem HCT373A, verfügt aber über die Dateneingänge auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses von den Ausgängen, um das Layout der PC-Platine zu erleichtern.Ausgangsantriebsfähigkeit: 15 LSTTL Lasten TTL/CMOS-kompatible Eingangspegel Ausgänge direkt Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V. Niedriger Eingangsstrom: 10 mA Chip-Komplexität: 234 FETs oder 58,5 äquivalente Gates Verbesserte Ausbreitungsverzögerungen 50 % geringere Ruheleistung Diese Geräte sind in bleifreien Gehäusen erhältlich. Die hier aufgeführten Spezifikationen gelten sowohl für Standard- als auch für bleifreie Geräte
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.95 x 7.6 x 2.4mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
6mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
6mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
45 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.