Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, LCX, TTL, 24mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867298
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX08DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LCX
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.2 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2,3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Betriebstemperatur max. = +85 °CpF

Produktfamilie 74LCX, ON Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik (Niedrigspannung) Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 3,6 V 5-V-Eingänge und -Ausgänge
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LCX
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.2 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2,3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °CpF
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74lcx logic, 1867298, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC74LCX08DTG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,41*
1
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,745*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.