Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., Schmitt-Trigger, 32mA, 5-Pin, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867340
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NLV17SZ17DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmitt-Trigger
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 5
Eingangs-Typ = Single
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Der NL17SZ17 ist ein einziger Puffer, mit Schmitt, der von 1,65-5,5 V betrieben wird. Er ist entweder im sehr beliebten SC70/SC88A/SOT-353-Gehäuse oder im winzigen 1,6 x 1,6 x 0,6 mm SOT553-Gehäuse erhältlich.Winziges SC70-5/SC-88A-Gehäuse Quelle/Senke 24 mA bei 3,0 Volt Ein- und Ausgänge mit Überspannungstoleranz Chip-Komplexität: FETs = 20 Ausgelegt für VCC 1,65 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
5
Eingangs-Typ:
Single
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: 1867340, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, NLV17SZ17DFT2G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.