Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss M20
Artikel-Nr.:
     108EL-1868188
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLAC01B
EAN/GTIN:
     5059039202126
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M20
Serie = GLA
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 145.8mm
Tiefe = 42mm
Lebensdauer mechanisch = 15000000Cycles

IEC/EN 60947-5-1 Während die IEC/EN 609747-1 allgemeine Regeln für Niederspannungsschaltanlagen und Schaltgeräte abdeckt, bezieht sich die IEC/EN 60947-5-1 speziell auf Steuerschaltkreisgeräte und Schaltelemente. Die Norm überwacht die Eigenschaften der Geräte, die elektrischen und mechanischen Anforderungen und die Funktionsanforderungen. EN50047 GLC- und GLD-Endschalter haben ein Gehäuse, das der Norm EN50047 entspricht. EN50047 gilt für Positionsschalter mit automatischem Rücklaufantrieb. Modelle nach EN50047 verfügen über genormte Eigenschaften und Abmessungen (30,5 x 31,1 x 68 mm). IP 66 Die Schutzart IP 66 stellt sicher, dass die Endschaltereinheiten gegen Staub und Niederdruckwasserstrahlen geschützt sind. Gemäß NEMA 1, 4, 12 und 13 abgedichtet NEMA 1 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen verwendet werden können und bietet einen Schutzgrad, um das Gerät im Gehäuse vor Berührungen zu schützen. NEMA 4 bedeutet, dass Gehäuse sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können und Schutz vor verwehtem Regen und Staub, Schlauchwasser und Spritzwasser bieten. NEMA 12 besagt, dass Gehäuse für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen sind und einen gewissen Schutz vor Staub, Schmutz, herabfallendem Schmutz und tropfenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten bieten. NEMA 13 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen eingesetzt werden und Schutz vor Öl, nicht korrosiven Kühlmitteln, Spritzwasser und Staub bieten. UL, CSA, CE, CCC. GLA-Endschalter sind nicht als Not-Aus- oder Sicherheitsvorrichtungen konzipiert. Sie dürfen nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es zu Personenschäden infolge von Produktversagen kommen kann. Globale Endschalter der Serie GLS von Honeywell. Die Endschalter der Serie GLA gehören zum erweiterten GLS-Programm der Universal-Endschalter von Honeywell. Die GLA-Serie ist eine steckerlose Lösung mit einer robusten Metallkonstruktion. Diese Endschalter sind für den weltweiten Einsatz konzipiert und erfüllen die globale Norm EN 50041 für Schaltermontagezentren. Leistungsmerkmale:. Sowohl Öffner (NC) als auch Schließer (NO) Schleichkontakte sind zwangsöffnend. Bei Modellen mit seitlichem Drehbetätigungselement steht ein Analogausgang zur Verfügung. Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C. Hält Hockdruckreinigung, Stößen und Schwingungen stand. Ausführungen mit einpoligem Umschaltkontakt (SPDT) und zweipoligem Umschaltkontakt (2NC und 2NO) sind galvanisch getrennt. Bei zweipoligen Umschaltkontaktblöcken (DPDT) ist jeder Pol galvanisch getrennt. GLA-Endschalter verfügen über gegabelte Kontakte. Vorteile:. GLA-Endschalter sind modular aufgebaut. Die Gehäuse, Betätigungselemente und Kontaktblöcke können einfach eingestellt werden, so dass Sie das Gerät an Ihre Anwendung anpassen können. Die Modelle sind mit verschiedenen Schlauchoptionen erhältlich, so dass sie für globale Anwendungen eingesetzt werden können. Diese Endschalter sind unglaublich einfach zu installieren und zu warten. GLA-Endschalter sind robust und können im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind aus druckgegossenem, elektrostatisch beschichtetem Zink hergestellt. Sie können sich darauf verlassen, dass diese Endschalter eine robuste Option sind. Sie sind für den wiederholten Einsatz mit einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 15 Millionen Betätigungen geeignet. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für GLA-Endschalter sind unter anderem: Hebebühnen und Arbeitsbühnen Fließbänder, Förderbänder, Kräne, Aufzüge und Hebezeuge Baumaschinen und -geräte, einschließlich Fahrzeuge und Gabelstapler Förder- und Bearbeitungswerkzeuge Textilmaschinen Verpackungsmaschinen Verkehrsknotenpunkte Ventile Eisenbahnsignalanlagen und Lokomotiven Öffnungen und Türen. Kann ich Ersatzteile kaufen?. Ja, alle Hebel, aus denen sich seitliche Dreheinheiten zusammensetzen, können als Ersatzteile erworben werden. Alle Schalterköpfe, die der Norm EN 50041 entsprechen, können ausgebaut und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
GLA
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
145.8mm
Tiefe:
42mm
Lebensdauer mechanisch:
15000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, grenztaster honeywell, endlagenschalter, 1868188, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLAC01B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.