Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LCX Puffer Quad-Kanal Non-Inverting SOIC TTL 3-State' ESR 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868396
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX125DG
EAN/GTIN:
     5059045757245
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfamilie = LCX
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 4
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vmm
Höhe = 1.5mm

Produktfamilie 74LCX, ON Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik (Niedrigspannung) Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 3,6 V 5-V-Eingänge und -Ausgänge
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LCX
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
4
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vmm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic, 1868396, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74LCX125DG, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.