Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungspegelwandler HC SMD 1 /Chip 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868533
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC573ADWR2G
EAN/GTIN:
     5059045728764
Suchbegriffe:
1868533
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 225 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Hochleistungs-Silicon-Gate CMOS Der MC74HC573A ist identisch mit dem LS573. Die Geräte sind kompatibel mit Standard-CMOS-Ausgängen, mit Pullup-Widerständen, sie sind kompatibel mit LSTTL-Ausgängen. Diese Verriegelungen erscheinen für Daten transparent (d. H., die Ausgänge ändern sich asynchron), wenn die Freigabetaste hoch ist. Wenn die Freigabetaste für die Verriegelung niedrig wird, werden die Daten, die die Einrichtungs- und Haltezeit erfüllen, gesperrt. Die HC573A ist in ihrer Funktion identisch mit der HCT373A, hat aber die Dateneingänge auf der gegenüberliegenden Seite des Pakets von den Ausgängen, um das Layout der PC-Platine zu erleichtern.Ausgangsantriebsleistung: 15 LSTTL Lasten Ausgänge Direkte Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 6,0 V. Niedriger Eingangsstrom: 1,0 mA Chip-Komplexität: 218 FETs oder 54,5 Gates
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.95 x 7.6 x 2.4mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
225 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.