Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungspegelumsetzer ACT SMD 2 /Chip 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868771
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT244SC
EAN/GTIN:
     5059045739760
Suchbegriffe:
1868771
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = ACT
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.35mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der AC/ACT244 ist ein Achtfach-Puffer- und Leitungstreiber für den Einsatz als Speicheradresstreiber, Takttreiber und Bus-orientierter Sender/Empfänger, der eine verbesserte PC-Platinendichte bietet.ICC und IOZ um 50 % reduziert 3-STATE-Ausgänge steuern Busleitungen oder Pufferspeicher-Adressregister Ausgänge Quelle/Senke 24 mA Act244 verfügt über TTL-kompatible Eingänge Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ACT
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.35mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10 ns @ 50 pF
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.