Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSSOP, 900ns SMD 1 K x 8 bit, 1k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869024
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C08YI-GT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 8kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 1 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4. 4x 0.9mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
1 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4. 4x 0.9mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1869024, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C08YIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,37*
€ 752,5203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,85*
€ 728,1015
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 577,86*
€ 687,6534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,37*
€ 656,1303
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 518,94*
€ 617,5386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,35*
€ 608,5065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,16*
€ 580,9104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.