Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 16kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 2 K x 8 bit, 2k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869027
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT25160VI-GT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1869027, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT25160VIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,279*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 636,30*
€ 745,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 745,56*
€ 887,2164
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 711,66*
€ 846,8754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 639,06*
€ 760,4814
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 636,30*
€ 757,197
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.