Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 16kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 150ns SMD 2 K x 8 bit, 2k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869031
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT93C86VI-GT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr

CAT93C86 ist ein serielles 16-kb-EEPROM-Speichergerät, das entweder als Register mit 16 Bit (ORG-Pin bei VCC) oder als 8 Bit (ORG-Pin bei GND) konfiguriert ist. Jedes Register kann seriell mit dem DI- (oder DO-) Pin geschrieben (bzw. gelesen) werden. Der CAT93C86 verfügt über einen internen Schreibvorgang mit automatischer Löschung. Die On-Chip-Reset-Schaltung schützt die interne Logik vor dem Einschalten im falschen Zustand.Hochgeschwindigkeitsbetrieb: 3 MHz (5 V) Versorgungsspannungsbereich 1,8 V bis 5,5 V. Auswählbare x8- oder x16-Speicherorganisation Selbstgesteuerter Schreibzyklus mit automatischer Löschung Sequenzielles Lesen Hardware- und Software-Schreibschutz Einschalten Unkomplizierter Schreibschutz CMOS-Technologie mit geringer Leistungsaufnahme PE-Stift (Program Enable) 1.000.000 Programm-/Löschzyklen 100 Jahre Datenaufbewahrung Industrielle und erweiterte Temperaturbereiche 8-polige P-DIP- und SOIC-Gehäuse Dieses Gerät ist pbfrei, halogenfrei/BFR-frei
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1869031, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT93C86VIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.