Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 800V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869061
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2508W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 11.23 x 29mm
Höhe = 11.23mm
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 11.23 x 29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 1869061, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC2508W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,58*
2 Tage
386
1
€ 14,99*
ab € 2,43*
€ 4,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 229,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VS-GBPC2508W
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.