Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V THT 1.1V GBPC 4-Pin 500μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869062
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 1000v
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 11.23 x 29mm
Höhe = 11.23mm

GBPC2510: 25-A-BrückenaufrichterDer vollständig geformte Kühlkörper bietet einen sehr geringen Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Überspannungs-Überlastwerte von 300 A bis 400 A Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Anschlussmaterial - Silber (lötbar für das GBPC-W-Drahtpaket), - Nickel für GBPC-Gehäuse Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 11.23 x 29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1869062, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC2510, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,30*
2 Tage
53
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 3,93*
€ 9,06*
7 Tage
53
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,73*
€ 53,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.