Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 100V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869063
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3501W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 1869063, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC3501W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,02*
€ 276,1038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,60*
€ 219,674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,29*
€ 191,9351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,23*
€ 170,4437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,39*
€ 158,7341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.