Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister HCT Seriell - Parallel SMD 16-Pin SOIC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869095
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HCT595ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Der MC74HCT595A besteht aus einem 8-Bit-Schieberegister und einem 8-Bit-D-Klinke mit drei parallelen Ausgängen. Das Schieberegister akzeptiert serielle Daten und liefert eine serielle Ausgabe. Das Schieberegister liefert auch parallele Daten zur 8-Bit-Verriegelung. Das Schaltregister und die Verriegelung verfügen über unabhängige Takteingänge. Dieses Gerät hat auch einen asynchronen Reset für das Schieberegister. Der HCT595A ist direkt mit dem seriellen SPI-Datenanschluss an CMOS-MPUs und MCUs verbunden. Die Geräteeingänge sind kompatibel mit Standard-CMOS- oder LSTTL-Ausgängen.Ausgangsantriebsleistung: 15 LSTTL Lasten Ausgänge Direkte Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V. Niedriger Eingangsstrom: 1,0 uA Hohe Störfestigkeit Charakteristik von CMOS-Geräten Chip-Komplexität: 328 FETs oder 82 Gates
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 1869095, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, MC74HCT595ADR2G, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2210
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,722*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.