| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1869305 Herst.-Nr.: MC33161DMR2G EAN/GTIN: 5059045747642 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Reset-Schwellenspannung min. = 1.24V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = Micro Pinanzahl = 8 Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm Überwachungsspannung max. = 4V Arbeitsspannnung max. = 40 V Arbeitsspannnung min. = 2 VV
NCV-Version für die Automobilindustrie Unique Mode Select Input Ermöglicht die Kanalprogrammierung Spannungserkennung für Über-, Unter- und Fensterspannung Positive und negative Spannungserkennung Voll funktionsfähig bei 2,0 V für positive Spannungsmessung und 4,0 V für negative Spannungsmessung Verstiftet 2,54 V Referenz mit Strombegrenzungsschutz Niedriger Standby-Strom Open-Collector-Ausgänge für mehr Flexibilität des Geräts Bleifreie Gehäuse sind verfügbar Anwendungen Gehäuse elektronisch Bremsen Infotainment Kombiinstrument Nagivator Insassenkomfort Insassenschutz Antriebsstrang Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Reset-Schwellenspannung min.: | 1.24V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | Micro | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 3.1 x 3.1 x 0.95mm | Überwachungsspannung max.: | 4V | Arbeitsspannnung max.: | 40 V | Arbeitsspannnung min.: | 2 VV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |