Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 3500ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 5-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869615
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24AA01TDI-GT3
EAN/GTIN:
     5059045743262
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Datenerhalt = 100Jahr

CAT24AA01 ist ein EEPROM Serial 1-Kb I2C-Gerät, das intern als 128 x 8 Bit organisiert ist. Dieses Gerät verfügt über einen 16-Byte-Seitenschreibpuffer und unterstützt die I2C-Protokolle Standard (100 kHz), Fast (400 kHz) und Fast Plus (1 MHz). Im Gegensatz zum CAT24C01 hat das CAT24AA01 keine externen Adressstifte und ist daher für Anwendungen geeignet, die eine einzelne CAT24AA01 am I2C-Bus benötigen.Unterstützt Standard- und Fast I2C-Protokoll Versorgungsspannungsbereich von 1,7 V bis 5,5 V. Seitenschreibpuffer von 16 Byte Hardware-Schreibschutz für gesamten Speicher Schmitt-Trigger und Rauschunterdrückungsfilter an I2C-Bus-Eingängen (SCL und SDA) Energiesparende CMOS-Technologie 1.000.000 Programm-/Löschzyklen 100 Jahre Datenspeicherung Industrieller Temperaturbereich Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1869615, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24AA01TDIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.