Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 16kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 150ns SMD 2 K x 8 bit, 2k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869618
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT93C86VI-GT3
EAN/GTIN:
     5059045773290
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1869618, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT93C86VIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.