Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zähler Zähler ACT SMD Binär 16-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869686
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT161DG
EAN/GTIN:
     5059045761358
Suchbegriffe:
1869686
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Logikfamilie = ACT
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Trigger-Typ = D-Typ-Kante
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler
Logikfamilie:
ACT
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Trigger-Typ:
D-Typ-Kante
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.