Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 800V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869814
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC1508W
EAN/GTIN:
     5059045769231
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 1869814, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC1508W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.