Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Multiband-Satz Banding, 1 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jubilee Edelstahl Multiband-Satz Banding, 1 Stück
Jubilee Edelstahl Multiband-Satz Banding, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1870412
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     MB1802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1870412
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Klammersätze
Schellentyp = Banding
Stückzahl = 1
Größen = 1
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Jubilee-Schellen,® Multiband 11 mm, Kits aus Edelstahl 304. Das Jubilee® Multiband aus Edelstahl ist ein Endlosband- oder Schraubenbandsystem für die Selbstmontage, bei dem Sie das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden können. Die Multibands sind mit durchgehender Verzahnung versehen und können daher durch Zuschneiden an die verschiedensten Anwendungen angepasst werden. Eigenschaften und Vorteile. Schnelles, bequem und vielseitiges Bandagieren Kann einfach auf die erforderliche Länge geschnitten werden Leicht zu verwenden, in das Gehäuse einsetzen und festziehen Montageanweisungen mitgeliefert Optionen Schlitz- oder Innensechskantschraube verfügbar. Typische Anwendungen:. Heizung, Lüftung Klimatechnik (HLK) Örtlich begrenzte Lüftung über Absaugung Sonstige Kanalverlegungen Befestigen von Schildern Sichern von elektrischen Kabeln und Leitungen Einzäunung und Forstwirtschaft Notreparaturarbeiten in Landwirtschaftlich und Industrie
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Banding
Stückzahl:
1
Größen:
1
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,09*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 6,53634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 249,48*
€ 296,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 247,29*
€ 294,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 234,31*
€ 278,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 219,46*
€ 261,16
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 196,09*
€ 233,35
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jubilee
MB1804
ab € 73,26*
Zubehör
Jubilee
MB1803
ab € 66,23*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.