Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M20 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 1.4mm x 21mm x 33mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M20 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 1.4mm x 21mm x 33mm, Edelstahl
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M20 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 1.4mm x 21mm x 33mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1870664
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1870664
EAN/GTIN:
     5056111955871
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheiben ohne norm m20
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M20
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 21mm
Außendurchmesser = 33mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 1.4mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M20
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
21mm
Außendurchmesser:
33mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1870664, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,54*
€ 48,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,45*
€ 46,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,68*
€ 42,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,98*
€ 39,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,41*
€ 38,57
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 30,24*
€ 35,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,38*
€ 30,20
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
276752
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
276702
ab € 37,83*
Zubehör
RS Pro
276718
ab € 39,83*
Zubehör
RS Pro
276730
ab € 46,13*
Zubehör
RS Pro
5081262
ab € 57,52*
Zubehör
RS Pro
5081284
ab € 75,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.