Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Madenschraube, M8 x 8mm, Edelstahl A4 Innensechskant Gewindestift


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Madenschraube, M8 x 8mm, Edelstahl A4 Innensechskant Gewindestift
Artikel-Nr.:
     108EL-1870822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1870822
EAN/GTIN:
     5056111956021
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Länge = 8mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 916
Antriebsform = Sechskant

Metrische Edelstahl-Gewindestifte. Sechskant-Gewindestifte von RS PRO bieten eine ausgezeichnete Kapazität in den Bereichen Maschinenreparatur und bei Befestigungsanwendungen. Gewindestifte haben keinen Kopf (auch als kopflos oder blind bekannt). es handelt sich einfach um ein Befestigungselement mit Gewinde zur Befestigung eines Objekts in einem anderen. Sie werden üblicherweise in engen Bereichen verwendet, in denen der Kopf nicht hervorstehen soll, sodass nichts daran stoßen und den Betrieb der Anwendung beeinträchtigen kann. Das Anziehen und Lösen erfolgt mit einem Innensechskantschlüssel. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – Spitze ist zylindrisch Das Sortiment beinhaltet folgende Modelle: ; 187-0670 187-0670 M3 x 3 mm ; 187-0686 187-0686 M3 x 6mm ; 187-0692 187-0692 M3 x 10mm ; 187-0709 187-0709 M4 x 4 mm ; 187-0715 187-0715 M4 x 6mm ; 187-0721 187-0721 M4 x 12 mm ; 187-0737 187-0737 M5 x 5 mm ; 187-0743 187-0743 M5 x 8 mm ; 187-0759 187-0759 M5 x 10mm ; 187-0765 187-0765 M5 x 12mm ; 187-0771 187-0771 M6 x 6 mm ; 187-0793 187-0793 M6 x 8mm ; 187-0800 187-0800 M6 x 12mm ; 187-0816 187-0816 M6 x 16mm ; 187-0822 187-0822 M8 x 8 mm ; 187-0838 187-0838 M8 x 12mm ; 187-0850 187-0850 M8 x 16mm. Eigenschaften und Vorteile:. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3, M4, M5, M6 und M8 Aus rostfreiem Stahl Kostengünstig. Zu den typischen Anwendungen zählen:. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Häufig gestellte Fragen Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine hochwertige und zuverlässige Zylinderschraube von RS PRO mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
8mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 916
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, edelstahlschraube din 916, 1870822, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestifte, RS PRO, DIN916, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Grub Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.