Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Erdungskontakt SMD 1,5A Gold, 1.7 x 1.1 x 1.45mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1870928
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2336713-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1870928
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Edelstahl
Strom-Belastbarkeit = 1,5A
Kontaktwiderstand = 30mΩ
Abmessungen = 1.7 x 1.1 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 1.7mm
Breite = 1.1mm

Te Connectivity 2336713-1Detaillierte Produktfunktionen sind derzeit nicht online verfügbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Strom-Belastbarkeit:
1,5A
Kontaktwiderstand:
30mΩ
Abmessungen:
1.7 x 1.1 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
1.7mm
Breite:
1.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,05082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 724,96*
€ 862,7024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 623,84*
€ 742,3696
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 534,72*
€ 636,3168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,20*
€ 622,608
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 436,00*
€ 518,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,04*
€ 512,9376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,56*
€ 483,8064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.