Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Erdungskontakt SMD 1A, 2 x 1 x 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1870930
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2306334-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1870930
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Edelstahl
Strom-Belastbarkeit = 1A
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Abmessungen = 2 x 1 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 2mm
Breite = 1mm

Te Connectivity 2306334-3Federfinger-Typ = ultraklein - C-Clip, Skalierbar = Nein, Steckverbindersystem = Platine-Platine, Abdichtbar = Nein, Steckverbinder und Kontaktterminate zu = Leiterplatte, Seitenschutz = Ja, Anzahl der Positionen = 1, Kontaktgrundmaterial = Edelstahl, Kontaktlänge = 2 mm, Kontaktbreite = 1 mm, Kontaktarbeitsbereich (niedrig) = 0,9 mm, Kontaktarbeitsbereich (hoch) = 0,5 mm, Druckbereich = 1,2 mm, Betriebshöhe = 1,2 mm, Druckbereich = 1,2 mm Schaltungsanwendung = Stromversorgung und Signal, Verpackungsmethode = Band und Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Strom-Belastbarkeit:
1A
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Abmessungen:
2 x 1 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
2mm
Breite:
1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9000
Frei Haus
ab € 0,0503*
€ 0,0574*
1 Tag
59334
1
€ 14,99*
ab € 0,0593*
€ 0,1603*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 516,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.