Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
DIN 912 metrisch
>
Artikel
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4 , M3 x 0.5mm, 12mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1871229
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1871229
EAN/GTIN:
5056111956076
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M3
Länge = 12mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.5mm
Erfüllte Normen = DIN 912
RS Pro-Zylinderschraube mit Innensechskant. RS Pro bietet eine Reihe von Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf an. Aufgrund ihrer schmalen Kopfform und des langen Schaftes sind sie gut für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Alle Innensechskantschrauben sind mit Blick auf einen dauerhaften und effizienten Einsatz optimiert, insbesondere die Ausführung in A4-Edelstahl. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Die hochwertige Gewindeausführung gewährleistet ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe A4 (316) Edelstahlmaterial als Standard Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstiger als Titan. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit Innensechskantköpfen ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine qualitativ hochwertige und zuverlässige RS Pro-Zylinderschraube mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Vorteile von Edelstahl. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M3
Länge:
12mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN 912 metrisch
,
Inbusschrauben ohne DIN
,
Innensechskantschrauben ohne Din
,
din 912 metrisch m3 a4
,
din 912 metrisch
,
din 912 metrisch a4
,
1871229
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
RS PRO
,
DIN912
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Socket Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,61*
€ 36,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,81*
€ 35,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,95*
€ 32,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,80*
€ 29,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,10*
€ 28,68
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 22,49*
€ 26,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,82*
€ 22,40
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A4 316 Schrauben Sortiment Innensechskant, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 545 Stück
RS Pro
2253363
ab € 125,92*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844034
ab € 11,13*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Tragbar Blau Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844056
ab € 11,15*
Zubehör
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 2.5mm L-Form kurz
RS Pro
609562
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen